BTICINO (LEGRAND) - LEG349045 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 Z - 349045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 562 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470279
Codice prodotto
LEG349045
Cod. produttore
349045
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
562 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


