BTICINO (LEGRAND) - LEG349084 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 Z/C - 349084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 462 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561473720
Codice prodotto
LEG349084
Cod. produttore
349084
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
462 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
56 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


