BTICINO (LEGRAND) - LEG349133 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 G - 349133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 362 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561473294
Codice prodotto
LEG349133
Cod. produttore
349133
Produttore
BTI
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
362 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
68 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


