AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349163 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 F - 349163

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349163 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 180 mm

  • Lunghezza - 162 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8009561472754

Codice prodotto

LEG349163

Cod. produttore

349163

Produttore

BTI

Altezza:

180 mm

Lunghezza:

162 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

46 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.