BTICINO (LEGRAND) - LEG349165 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 F - 349165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 312 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561473058
Codice prodotto
LEG349165
Cod. produttore
349165
Produttore
BTI
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
312 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
46 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


