BTICINO (LEGRAND) - LEG349233 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 INOX - 349233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 362 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561473324
Codice prodotto
LEG349233
Cod. produttore
349233
Produttore
BTI
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
362 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
68 mm
Angolo (valore):
90...90 °


