AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349262 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 25-3/4 INO - 349262

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349262 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 25-3/4 INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561467040

Codice prodotto

LEG349262

Cod. produttore

349262

Produttore

BTI

Collari rapidi per tubi da 25 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.