BTICINO (LEGRAND) - LEG349272 MENSOLA G3 100 ZC - 349272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 56 mm
Lunghezza - 162 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561519480
Codice prodotto
LEG349272
Cod. produttore
349272
Produttore
BTI
Altezza:
56 mm
Lunghezza:
162 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


