AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349277 MENSOLA G3 150 X - 349277

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349277 MENSOLA G3 150 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 56 mm

  • Lunghezza - 212 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8009561519664

Codice prodotto

LEG349277

Cod. produttore

349277

Produttore

BTI

Altezza:

56 mm

Lunghezza:

212 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L