BTICINO (LEGRAND) - LEG349284 PUNTA MENSOLA PG3 100 G - 349284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 56 mm
Lunghezza - 162 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561520219
Codice prodotto
LEG349284
Cod. produttore
349284
Produttore
BTI
Altezza:
56 mm
Lunghezza:
162 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio


