AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349287 PUNTA MENSOLA PG3 150 X - 349287

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349287 PUNTA MENSOLA PG3 150 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 56 mm

  • Lunghezza - 212 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8009561520158

Codice prodotto

LEG349287

Cod. produttore

349287

Produttore

BTI

Altezza:

56 mm

Lunghezza:

212 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L