AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349321 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SENDZIMIR - 349321

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349321 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561472198

Codice prodotto

LEG349321

Cod. produttore

349321

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm