BTICINO (LEGRAND) - LEG349326 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE SENDZIMIR - 349326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 135 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Giunto incluso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561468016
Codice prodotto
LEG349326
Cod. produttore
349326
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
135 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Giunto incluso
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri