AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349327 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE BLU GP - 349327

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349327 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE BLU GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 135 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561468047

Codice prodotto

LEG349327

Cod. produttore

349327

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

135 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Giunto incluso

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Scatola di derivazione. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.