AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z - 350800

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 71.4 mm

  • Lunghezza - 80.7 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414970650597

Codice prodotto

LEG350800

Cod. produttore

350800

Produttore

BTI

Altezza:

71.4 mm

Lunghezza:

80.7 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...50 mm

Larghezza:

40.9 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir