BTICINO (LEGRAND) - LEG350803 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 HDG/GC/C - 350803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 71.4 mm
Lunghezza - 80.7 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3414970650627
Codice prodotto
LEG350803
Cod. produttore
350803
Produttore
BTI
Altezza:
71.4 mm
Lunghezza:
80.7 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...50 mm
Larghezza:
40.9 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



