BTICINO (LEGRAND) - LEG350814 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 316L/INOX - 350814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 71.4 mm
Lunghezza - 130.7 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3414970650740
Codice prodotto
LEG350814
Cod. produttore
350814
Produttore
BTI
Altezza:
71.4 mm
Lunghezza:
130.7 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
40.9 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Colore:
Acciaio Inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)


