AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG350823 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 HDG/GC/C - 350823

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 74.8 mm

  • Lunghezza - 180.7 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414970650801

Codice prodotto

LEG350823

Cod. produttore

350823

Produttore

BTI

Altezza:

74.8 mm

Lunghezza:

180.7 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...150 mm

Larghezza:

40.9 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione