AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG350824 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 316L/INOX - 350824

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG350824 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 316L/INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 74.8 mm

  • Lunghezza - 180.7 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414970650832

Codice prodotto

LEG350824

Cod. produttore

350824

Produttore

BTI

Altezza:

74.8 mm

Lunghezza:

180.7 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...150 mm

Larghezza:

40.9 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Colore:

Acciaio Inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L