BTICINO (LEGRAND) - LEG350833 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 HDG/GC/C - 350833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 74.8 mm
Lunghezza - 230.7 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3414970650894
Codice prodotto
LEG350833
Cod. produttore
350833
Produttore
BTI
Altezza:
74.8 mm
Lunghezza:
230.7 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
40.9 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



