AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG350844 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 316L/INOX - 350844

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 88.4 mm

  • Lunghezza - 334.7 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414970651013

Codice prodotto

LEG350844

Cod. produttore

350844

Produttore

BTI

Altezza:

88.4 mm

Lunghezza:

334.7 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Larghezza:

41.6 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Colore:

Acciaio Inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L