AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG382918 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D=36 GRIG - 382918

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG382918 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D=36 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561508279

Codice prodotto

LEG382918

Cod. produttore

382918

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Diametro esterno massimo:

41.5 mm

Altezza complessiva:

60 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 36-43mm Filetto: PG36