BTICINO (LEGRAND) - LEG382920 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M12 D=8 GRIGIO - 382920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8009561508170
Codice prodotto
LEG382920
Cod. produttore
382920
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
8 mm
Diametro esterno massimo:
15 mm
Altezza complessiva:
25 mm
Colore:
Grigio


