AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG382980 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M63 D=52 RAL 7 - 382980

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG382980 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M63 D=52 RAL 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561525450

Codice prodotto

LEG382980

Cod. produttore

382980

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

Altri

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

50 mm

Diametro esterno massimo:

61 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: M63x1.5