BTICINO (LEGRAND) - LEG387053 TKP20A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
40 PZ
EAN
8009561583252
Codice prodotto
LEG387053
Cod. produttore
387053
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...65
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
20 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no