AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387103 FASCETTA NATURALE 160X2,5 - 387103

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG387103 FASCETTA NATURALE 160X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3245063871038

Codice prodotto

LEG387103

Cod. produttore

387103

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

160 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

90 N

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 160 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6