BTICINO (LEGRAND) - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X - 387125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Grigio
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561508446
Codice prodotto
LEG387125
Cod. produttore
387125
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Lunghezza:
290 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22


