BTICINO (LEGRAND) - LEG387373 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=20 - 387373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 26.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi NGDAX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561526273
Codice prodotto
LEG387373
Cod. produttore
387373
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
26.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile