BTICINO (LEGRAND) - LEG387499 PN10N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=10 NERO - 387499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569980
Codice prodotto
LEG387499
Cod. produttore
387499
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
no