AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387713 PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=15,5 NERO - 387713

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG387713 PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=15,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561570009

Codice prodotto

LEG387713

Cod. produttore

387713

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione UL:

PN16N-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.