AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387715 PN27N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=26,5 NERO - 387715

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG387715 PN27N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=26,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 34 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 27 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561570023

Codice prodotto

LEG387715

Cod. produttore

387715

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

34 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione UL:

PN27N-Guidacavo metallo plastico diametro 27mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.