BTICINO (LEGRAND) - LEG404944 BUSBAR DI CABLAGGIO 4P 12 MODULES - 404944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 214 mm
Confezione
30 PZ
EAN
7449076978814
Codice prodotto
LEG404944
Cod. produttore
404944
Produttore
BTI
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
17.7 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V