AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416256 CTX3 - CONT 3P 130A 100-240V MORSETTI A - 416256

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416256 CTX3 - CONT 3P 130A 100-240V MORSETTI A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...264 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 60 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 85...242 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970402967

Codice prodotto

LEG416256

Cod. produttore

416256

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

85...264 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

60 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

85...242 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

45 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

85...264 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

130 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

90 A

Contattore CTX3 150 - 3P corrente massima in AC3 130A (in AC3) 160A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 60kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto