AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416326 CTX3 - CONT 3P 400A 100-240VAC 100-220V - 416326

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416326 CTX3 - CONT 3P 400A 100-240VAC 100-220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...264 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 85...242 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 450 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970403568

Codice prodotto

LEG416326

Cod. produttore

416326

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

85...264 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

85...242 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

450 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

150 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

85...264 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

300 A

Contattore CTX3 400 - 3P corrente massima in AC3 400A (in AC3) 450A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 110-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 200kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite