BTICINO (LEGRAND) - LEG416456 CTX3 - CONT 4P 135A 230V - 416456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 135 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414970403728
Codice prodotto
LEG416456
Cod. produttore
416456
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
135 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...253 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
85 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0