AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG417333 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 14-22A - 417333

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG417333 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 14-22A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 14...22 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 286...286 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970395610

Codice prodotto

LEG417333

Cod. produttore

417333

Produttore

BTI

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

14...22 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

286...286 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

22 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

99.6 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase ad alto potere d\\'interruzione con comando rotativo - Vn=690V - Ir=14-22A - Im= 286A - Icu= 50kA (a 415Vac) - Pw motori 7.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.