AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG417412 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 230V - 417412

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG417412 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 195.5...253 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970396570

Codice prodotto

LEG417412

Cod. produttore

417412

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)