AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555158 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V - 555158

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG555158 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245065551587

Codice prodotto

LEG555158

Cod. produttore

555158

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa per montaggio a parete 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)