AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555358 presa fissa 90 gradi IP67 16A 3P+T 380V - 555358

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065553581

Codice prodotto

LEG555358

Cod. produttore

555358

Produttore

BTI

Presa per montaggio a parete 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)