AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555439 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+N+T 380V - 555439

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG555439 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+N+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065554397

Codice prodotto

LEG555439

Cod. produttore

555439

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

3000

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.