AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG631655 DL1606-CROSSING BASE P=400 L=600 - 631655

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG631655 DL1606-CROSSING BASE P=400 L=600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte inferiore (base)

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073042556

Codice prodotto

LEG631655

Cod. produttore

631655

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Parte inferiore (base)

Larghezza:

600 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Base profondità 400 mm larghezza 600 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.