BTICINO (LEGRAND) - LEG631661 DL0508-CROSSING BASE P=500 L=800 - 631661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 800 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070143256
Codice prodotto
LEG631661
Cod. produttore
631661
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
800 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035


