BTICINO (LEGRAND) - LEG631666 DL1208-CROSSING LEGGIO P=400 L=800 - 631666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte centrale
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 830 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077193704
Codice prodotto
LEG631666
Cod. produttore
631666
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte centrale
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
830 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


