AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG631668 DL1212-CROSSING LEGGIO P=400 L=1200 - 631668

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG631668 DL1212-CROSSING LEGGIO P=400 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte centrale

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 830 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072631706

Codice prodotto

LEG631668

Cod. produttore

631668

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Parte centrale

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

830 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Leggio intermedio profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.