BTICINO (LEGRAND) - LEG631674 DL0116-CROSSING LEGGIO P=500 L=1600 - 631674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte centrale
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 930 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072270875
Codice prodotto
LEG631674
Cod. produttore
631674
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte centrale
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
930 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4