AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200 - 631678

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Elemento per estensione

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 295 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070969283

Codice prodotto

LEG631678

Cod. produttore

631678

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Elemento per estensione

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

295 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.