BTICINO (LEGRAND) - LEG631685 DL4106-CROSSING LEGGIO STANDARD L=600 - 631685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 505 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070252170
Codice prodotto
LEG631685
Cod. produttore
631685
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
505 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


