AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637763 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L200MM - 637763

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637763 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 M

EAN

8001024270822

Codice prodotto

LEG637763

Cod. produttore

637763

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Bianco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

2 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 200mm, lunghezza 3m