BTICINO (LEGRAND) - LEG637768 PASSERELLA PVC-MENSOLA L200 - 637768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8001024272291
Codice prodotto
LEG637768
Cod. produttore
637768
Produttore
BTI
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
80 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


