BTICINO (LEGRAND) - LEG637813 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 100X7 - 637813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8001024061789
Codice prodotto
LEG637813
Cod. produttore
637813
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Plastica
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Bianco
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)